TRILUX - LuceoS H ZKS 03 +CO2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7752100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Länge - 129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242588985
Sonepar Artikelnummer
120986000
Hersteller Artikelnummer
7752100
Hersteller Typ
7752100
Hersteller Artikel Nr.:
7752100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.650 kg
Standardkopfstück für Hängeleuchten. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO2-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Die Messbereiche der LED-Indikatoren orientieren sich an den Empfehlungen des Bundesumweltamtes zur Reduzierung des Risikos einer Übertragung von SARS-CoV-2 in Innenräumen durch geeignete Lüftungsmaßnahmen: Grün < 800 ppm, Gelb 800 - 1400 ppm, Rot > 1400 ppm CO2 Konzentration.


