TRILUX - LuceoS H ZKS PW/5/2000/03 +EB3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7696300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Länge - 130 mm
Breite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242579020
Sonepar Artikelnummer
120985623
Hersteller Artikelnummer
7696300
Hersteller Typ
7696300
Hersteller Artikel Nr.:
7696300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Länge:
130 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.250 kg


