TRILUX - LuceoS H ZLK B/5/03 +LLWS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7019500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Aluminium
Werkstoff - sonstige
Länge - 144 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242390281
Sonepar Artikelnummer
120788283
Hersteller Artikelnummer
7019500
Hersteller Typ
7019500
Hersteller Artikel Nr.:
7019500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
sonstige
Länge:
144 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.705 kg


