TRILUX - LuceoS H ZLK B/5/1000/01 +EB3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7677700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 184 mm
Breite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242574131
Sonepar Artikelnummer
120985492
Hersteller Artikelnummer
7677700
Hersteller Typ
7677700
Hersteller Artikel Nr.:
7677700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
184 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.250 kg


