TRILUX - LuceoS H ZLK B/5/2000/01 +EB3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7696400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 130 mm
Breite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242579037
Sonepar Artikelnummer
120985624
Hersteller Artikelnummer
7696400
Hersteller Typ
7696400
Hersteller Artikel Nr.:
7696400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
130 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.300 kg


