TRILUX - Mastaufsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2223700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 987 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242061198
Sonepar Artikelnummer
120094824
Hersteller Artikelnummer
2223700
Hersteller Typ
09800/3/76-II
Hersteller Artikel Nr.:
2223700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
987 mm
Breite:
865 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
415 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
20.300 kg


