TRILUX - Mastaufsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2222100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 776 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242063949
Sonepar Artikelnummer
120094826
Hersteller Artikelnummer
2222100
Hersteller Typ
09310/1/76
Hersteller Artikel Nr.:
2222100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
776 mm
Breite:
170 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
906 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.200 kg


