TRILUX - Mastaufsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2930300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242063963
Sonepar Artikelnummer
120094829
Hersteller Artikelnummer
2930300
Hersteller Typ
09310/3/76-II
Hersteller Artikel Nr.:
2930300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Breite:
900 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
450 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
18.800 kg


