Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Maste 8841

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Maste 8841

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6312900

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242306688

Sonepar Artikelnummer

121193586

Hersteller Artikelnummer

6312900

Hersteller Typ

6312900

Hersteller Artikel Nr.:

6312900

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

Gesamtlänge:

1.3 m

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Schutz des Basisteils:

sonstige

Mit Grundplatte:

Nein

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

7.300 kg

Standrohr für Pollerleuchte. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem 8841/8851. Höhe 1300 mm, Außendurchmesser 170 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet.