TRILUX - Maste 8841 anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8897100
Farbe - anthrazit
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 5.538 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242970667
Sonepar Artikelnummer
121187897
Hersteller Artikelnummer
8897100
Hersteller Typ
8897100
Hersteller Artikel Nr.:
8897100
Farbe:
anthrazit
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.538 kg
Standrohr für Pollerleuchte. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem 8841/8851. Mit integriertem, seewasserbeständigem Breitbandlautsprecher. Mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten für eine Sicherung bis 16 A. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet.


