TRILUX - Maste 8841 anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8577800
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 170 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242967582
Sonepar Artikelnummer
121188854
Hersteller Artikelnummer
8577800
Hersteller Typ
8577800
Hersteller Artikel Nr.:
8577800
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
170 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
1.34 m
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Schutz des Basisteils:
sonstige
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
13.000 kg


