TRILUX - Maste 8841 anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8577500
Ausführung - zylindrisch
Durchmesser Fußende - 170 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242967452
Sonepar Artikelnummer
121189543
Hersteller Artikelnummer
8577500
Hersteller Typ
8577500
Hersteller Artikel Nr.:
8577500
Ausführung:
zylindrisch
Durchmesser Fußende:
170 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
0.84 m
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Schutz des Basisteils:
sonstige
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.300 kg


