TRILUX - Maste 8841 anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8577700
Ausführung - zylindrisch
Durchmesser Fußende - 155 mm
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242967575
Sonepar Artikelnummer
121194526
Hersteller Artikelnummer
8577700
Hersteller Typ
8577700
Hersteller Artikel Nr.:
8577700
Ausführung:
zylindrisch
Durchmesser Fußende:
155 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
0.84 m
Gesamtlänge:
0.84 m
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Schutz des Basisteils:
sonstige
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.800 kg


