TRILUX - Mastleuchten Cuvia 60 CLO (normal) Linse anthrazit ET 82W 8200lm 70 asym. breitstrahlend (AB2L) IP66 IK09 5 SDCM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8477240
Montageart - Wandausleger
Leuchtmittel - LED austauschbar
Schutzart (IP) - IP66
Max. Systemleistung - 82 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242938759
Sonepar Artikelnummer
121190602
Hersteller Artikelnummer
8477240
Hersteller Typ
8477240
Hersteller Artikel Nr.:
8477240
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
82 W
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Verstellbare Optik:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
10
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
16
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
35 °C
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Kabellänge:
8 m
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8200 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
309 mm
Höhe/Tiefe:
187 mm
Länge:
547 mm
Geeignet für Zopfmaß:
76 mm
Polzahl:
2
Anschlussart:
sonstige
Mit Lichtsensor:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
9.200 kg


