TRILUX - Mechanisches Zubehör 3331 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8443700
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Höhe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242952649
Sonepar Artikelnummer
121189807
Hersteller Artikelnummer
8443700
Hersteller Typ
8443700
Hersteller Artikel Nr.:
8443700
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg
Abstandhalter für Anbauleuchten. Aufbauhöhe 18 mm. Farbe weiß. Verpackungseinheit 4 Stück.


