TRILUX - Mechanisches Zubehör 4401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8192900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 1266 mm
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242685837
Sonepar Artikelnummer
121194477
Hersteller Artikelnummer
8192900
Hersteller Typ
8192900
Hersteller Artikel Nr.:
8192900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
1266 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.060 kg


