TRILUX - Mechanisches Zubehör 765... E-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9243400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 270 mm
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242973347
Sonepar Artikelnummer
121194528
Hersteller Artikelnummer
9243400
Hersteller Typ
9243400
Hersteller Artikel Nr.:
9243400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
270 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73121049
Gewicht:
0.298 kg


