TRILUX - Mechanisches Zubehör 765... E-Line Next Fix

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9243200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 290 mm
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242973323
Sonepar Artikelnummer
121191724
Hersteller Artikelnummer
9243200
Hersteller Typ
9243200
Hersteller Artikel Nr.:
9243200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
290 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
290 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73158200
Gewicht:
4.480 kg


