TRILUX - Mechanisches Zubehör 765... E-Line Next Fix

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9243300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 25 mm
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242973330
Sonepar Artikelnummer
121193588
Hersteller Artikelnummer
9243300
Hersteller Typ
9243300
Hersteller Artikel Nr.:
9243300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
25 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83089000
Gewicht:
0.048 kg


