TRILUX - Mechanisches Zubehör 765... E-Line Next Fix schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8362700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Länge - 55 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242930692
Sonepar Artikelnummer
121188848
Hersteller Artikelnummer
8362700
Hersteller Typ
8362700
Hersteller Artikel Nr.:
8362700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Länge:
55 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.119 kg


