TRILUX - Mechanisches Zubehör 765... E-Line Next Fix schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8363200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Länge - 1529 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242930746
Sonepar Artikelnummer
121193532
Hersteller Artikelnummer
8363200
Hersteller Typ
8363200
Hersteller Artikel Nr.:
8363200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Länge:
1529 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.333 kg


