TRILUX - Mechanisches Zubehör 765... E-Line Next Fix schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8363000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Länge - 1530 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242930722
Sonepar Artikelnummer
121195473
Hersteller Artikelnummer
8363000
Hersteller Typ
8363000
Hersteller Artikel Nr.:
8363000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Länge:
1530 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.232 kg


