TRILUX - Mechanisches Zubehör 765... E-Line Next Fix weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8362800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 1530 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242930708
Sonepar Artikelnummer
121190761
Hersteller Artikelnummer
8362800
Hersteller Typ
8362800
Hersteller Artikel Nr.:
8362800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
1530 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.232 kg


