TRILUX - Mechanisches Zubehör 765... E-Line Next Fix weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7791500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 62 mm
Breite - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242593590
Sonepar Artikelnummer
121190765
Hersteller Artikelnummer
7791500
Hersteller Typ
7791500
Hersteller Artikel Nr.:
7791500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
62 mm
Breite:
21 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.003 kg


