TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8496500
Farbe - sonstige
Länge - 50 mm
Breite - 52 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242961696
Sonepar Artikelnummer
121189762
Hersteller Artikelnummer
8496500
Hersteller Typ
8496500
Hersteller Artikel Nr.:
8496500
Farbe:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
52 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.013 kg
Endkappe zur Abdeckung und Isolierung der MVM-Leiter. Für den Lichtbandanfang (Installationsrichtung). Als Ersatzteil bei Verlust, Endkappe ist Bestandteil eines Einspeisers 078 V.


