TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8485800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Länge - 140 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960545
Sonepar Artikelnummer
121191477
Hersteller Artikelnummer
8485800
Hersteller Typ
8485800
Hersteller Artikel Nr.:
8485800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Länge:
140 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.110 kg


