TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8485900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 80 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960552
Sonepar Artikelnummer
121192392
Hersteller Artikelnummer
8485900
Hersteller Typ
8485900
Hersteller Artikel Nr.:
8485900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.035 kg


