TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8544800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe - Aluminium
Länge - 590 mm
Breite - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242966806
Sonepar Artikelnummer
121193329
Hersteller Artikelnummer
8544800
Hersteller Typ
8544800
Hersteller Artikel Nr.:
8544800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
Aluminium
Länge:
590 mm
Breite:
61 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
590 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.300 kg


