TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8912900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Länge - 75 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069072076555
Sonepar Artikelnummer
121194095
Hersteller Artikelnummer
8912900
Hersteller Typ
8912900
Hersteller Artikel Nr.:
8912900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Länge:
75 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.039 kg


