TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Aluminium IP50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8482500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Aluminium
Länge - 1812 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960217
Sonepar Artikelnummer
121190617
Hersteller Artikelnummer
8482500
Hersteller Typ
8482500
Hersteller Artikel Nr.:
8482500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Aluminium
Länge:
1812 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.278 kg


