TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Aluminium IP50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8338100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Aluminium
Länge - 737 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242928255
Sonepar Artikelnummer
121191641
Hersteller Artikelnummer
8338100
Hersteller Typ
8338100
Hersteller Artikel Nr.:
8338100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Aluminium
Länge:
737 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


