TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8425300
Farbe - Edelstahl
Länge - 120 mm
Breite - 120 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242940981
Sonepar Artikelnummer
121190622
Hersteller Artikelnummer
8425300
Hersteller Typ
8425300
Hersteller Artikel Nr.:
8425300
Farbe:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg
Aufhängeklammer für Kettenmontage. Aus Edelstahl, rostfrei. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden.


