TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8424100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Länge - 35 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242940868
Sonepar Artikelnummer
121192491
Hersteller Artikelnummer
8424100
Hersteller Typ
8424100
Hersteller Artikel Nr.:
8424100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.038 kg


