TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8425400
Farbe - Edelstahl
Länge - 100 mm
Breite - 45 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242940998
Sonepar Artikelnummer
121194381
Hersteller Artikelnummer
8425400
Hersteller Typ
8425400
Hersteller Artikel Nr.:
8425400
Farbe:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.061 kg
Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung. Aus Edelstahl, rostfrei. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden.


