TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8486400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Länge - 60 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960606
Sonepar Artikelnummer
121189559
Hersteller Artikelnummer
8486400
Hersteller Typ
8486400
Hersteller Artikel Nr.:
8486400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Länge:
60 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg


