TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8444600
Farbe - schwarz
Länge - 368 mm
Breite - 100 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242940851
Sonepar Artikelnummer
121189663
Hersteller Artikelnummer
8444600
Hersteller Typ
8444600
Hersteller Artikel Nr.:
8444600
Farbe:
schwarz
Länge:
368 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
89 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.900 kg
Geräteträger mit Modul zur Aufnahme eines schaltbaren Strahlers mit Euroadapter (System NORDIC). In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. mit durchgehender Stromführung. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Kontaktierung der Stromführung in der Tragschiene. Zur direkten Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Farbe schwarz (RAL 9005). Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.


