TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8913000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 75 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069072076562
Sonepar Artikelnummer
121191286
Hersteller Artikelnummer
8913000
Hersteller Typ
8913000
Hersteller Artikel Nr.:
8913000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
75 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.039 kg


