TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8498200
Farbe - schwarz
Länge - 23 mm
Breite - 71 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069072089555
Sonepar Artikelnummer
121192623
Hersteller Artikelnummer
8498200
Hersteller Typ
8498200
Hersteller Artikel Nr.:
8498200
Farbe:
schwarz
Länge:
23 mm
Breite:
71 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.011 kg
Kopfstück zum Abschluss einer E-Line Pro Lichtbandanwendung IP50. Mit 2 stirnseitig nach innen ausgeführten, vorperforierten Ausbrechöffnungen zur Einspeisung. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Aus Kunststoff, Farbe schwarz.


