TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8912700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 62 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069072076531
Sonepar Artikelnummer
121193146
Hersteller Artikelnummer
8912700
Hersteller Typ
8912700
Hersteller Artikel Nr.:
8912700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
62 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.003 kg


