TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8545200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - schwarz
Länge - 590 mm
Breite - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242966844
Sonepar Artikelnummer
121194272
Hersteller Artikelnummer
8545200
Hersteller Typ
8545200
Hersteller Artikel Nr.:
8545200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
schwarz
Länge:
590 mm
Breite:
61 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
590 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.900 kg


