TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8487600
Farbe - schwarz
Länge - 120 mm
Breite - 120 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960729
Sonepar Artikelnummer
121194280
Hersteller Artikelnummer
8487600
Hersteller Typ
8487600
Hersteller Artikel Nr.:
8487600
Farbe:
schwarz
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg
Aufhängeklammer für Kettenmontage. Aus Edelstahl, rostfrei. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden. Oberfläche beschichtet, Farbe schwarz (RAL 9005).


