TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro schwarz IP50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8447200
Farbe - schwarz
Länge - 1474 mm
Breite - 80 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242940752
Sonepar Artikelnummer
121190587
Hersteller Artikelnummer
8447200
Hersteller Typ
8447200
Hersteller Artikel Nr.:
8447200
Farbe:
schwarz
Länge:
1474 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.600 kg
Geräteträger zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ Nextrema in eine Lichtbandanwendung. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden. Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am Geräteträger montiert. 3-polige Ausführung für schaltbare Leuchten. Farbe schwarz (RAL 9005). Abmessungen (L x B x H): 1474 mm x 80 mm x 73 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.


