TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro schwarz IP50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8339000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Länge - 1843 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242928347
Sonepar Artikelnummer
121194441
Hersteller Artikelnummer
8339000
Hersteller Typ
8339000
Hersteller Artikel Nr.:
8339000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Länge:
1843 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.545 kg


