TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro schwarz IP50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8339100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Länge - 2211 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242928354
Sonepar Artikelnummer
121195400
Hersteller Artikelnummer
8339100
Hersteller Typ
8339100
Hersteller Artikel Nr.:
8339100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Länge:
2211 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.830 kg


