TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8486100
Farbe - Silber
Länge - 100 mm
Breite - 45 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960576
Sonepar Artikelnummer
121188603
Hersteller Artikelnummer
8486100
Hersteller Typ
8486100
Hersteller Artikel Nr.:
8486100
Farbe:
Silber
Länge:
100 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.061 kg
Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung. Aus Edelstahl, rostfrei. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden. Oberfläche beschichtet, Farbe silbergrau (RAL 9006).


