TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8484800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Länge - 60 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960446
Sonepar Artikelnummer
121189561
Hersteller Artikelnummer
8484800
Hersteller Typ
8484800
Hersteller Artikel Nr.:
8484800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Länge:
60 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg


