TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8485500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 140 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960514
Sonepar Artikelnummer
121190519
Hersteller Artikelnummer
8485500
Hersteller Typ
8485500
Hersteller Artikel Nr.:
8485500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
140 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.130 kg


