TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8444500
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230 .. 240 V
Farbe - Silber
Länge - 368 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242940844
Sonepar Artikelnummer
121191579
Hersteller Artikelnummer
8444500
Hersteller Typ
8444500
Hersteller Artikel Nr.:
8444500
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230 .. 240 V
Farbe:
Silber
Länge:
368 mm
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
99 mm
Höhe:
109 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.900 kg


