TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8480100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Länge - 737 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960002
Sonepar Artikelnummer
121192625
Hersteller Artikelnummer
8480100
Hersteller Typ
8480100
Hersteller Artikel Nr.:
8480100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Länge:
737 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.140 kg


