TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8497800
Farbe - Silber
Länge - 22 mm
Breite - 69 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242961986
Sonepar Artikelnummer
121192627
Hersteller Artikelnummer
8497800
Hersteller Typ
8497800
Hersteller Artikel Nr.:
8497800
Farbe:
Silber
Länge:
22 mm
Breite:
69 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.011 kg
Kopfstück zum Abschluss einer E-Line Pro Lichtbandanwendung IP20. Mit 2 stirnseitig nach innen ausgeführten, vorperforierten Ausbrechöffnungen zur Einspeisung. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau.


